Beli aksesoris pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAN-EI Union Packing (Seal Union)atribut:
- Material: NBR
- Thickness (mm): 2
- Daikin AC Pipe (Pipa AC)Deskripsi:Pipa tembaga berkualitas tinggi yang memenuhi standar ASTM B280, digunakan untuk AC ukuran 0,5 hingga 1 PK, dengan diamater 1/4 inci (pipa gas) dan 3/8 inci (pipa cair) atau sebaliknya sesuai standar, serta ketebalan 0,76 mm hingga 0,81 mm. Material tembaga murni 99,9% CU pada pipa ini memberikan performa terbaik dan cocok digunakan untuk freon R-32 atau R-410A.atribut:
- Pipe Length (mm): 30000
- Wasser Seal Tape (Selotip Segel)atribut:
- Density (g/cm³): 0.3
- Overall Length (m): 10
- Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Paloma Wavy Hose (Selang Kaku)atribut:
- Connection (inch): 1/2
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Thread: G1/2xG1/2
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Fuji Special Sanitary Union Gasket L Type (Gasket Union L)atribut:
- Shape: Packing
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- Zenshin Flexible Stainless Hose(Union Type)atribut:
- Applicable Fluid: Cold/hot water, oils, gas (limited to non-corrosive fluids)
- Maximum Working Pressure: 1MPa (at room temperature)
- Working Temperature: -40 to 100℃
- TECHNO FLEX Flexible Stainless Steel Metal Seal Male Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Suitable fluid: Water, Oil, Air, Gas, etc. (Excluding Corrosive Fluids)
- Type of Connection: Tapered male thread (R)
- Hoda AC Pipe (Pipa AC)Deskripsi:PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
- TOFLE Flexible Stainless Hose(No Welded Sus Union Type)atribut:
- Applicable Fluid: Cold/hot water, air
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Working Temperature: -50 to 100℃
- Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
Daftar Harga aksesoris pipa Terbaru October 2026
| SAN-EI Union Packing (Seal Union) | Rp21.900 |
| SANEI Flexible Tube Packing (Packing Kran) | Rp24.900 |
| Daikin AC Pipe (Pipa AC) | Rp3.999.900 |
| Wasser Seal Tape (Selotip Segel) | Rp8.900 |
| Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa) | Rp5.900 |
| Paloma Wavy Hose (Selang Kaku) | Rp129.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel) | Rp299.900 |
| Fuji Special Sanitary Union Gasket L Type (Gasket Union L) | Rp28.900 |
| TOFLE Flexible Non-Welded Flange Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel) | Rp729.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h4P110858616-7.jpg)
/26P111756078-1.jpg)
/guP112266606-1.jpg)
/ewP117773536-1.jpg)
/P101547718-2.jpg)
/92P108372326-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%20Union%20Welding%20Free%20Type%20(Selang%20Fleksibel)/P102030240-1.jpg)
/Fuji%20Special%20Sanitary%20Union%20Gasket%20L%20Type%20(Gasket%20Union%20L)/b0P110392396-1.jpg)
/53P105275183-4.jpg)
%20Flexible%20NFK%20Metal%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102030233-1.jpg)
/6jP105275235-1.jpg)
/4uP105275174-1.jpg)
/53P111481183-1.jpg)
/ktP107538749-4.jpg)
/61P105275217-8.jpg)
/8sP106799316-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/odP103055877-3.jpg)
/5aP112350190-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)